曜日別特売

トグラーアリゲーター(A)(小箱)

トグラーアリゲーター(A)(小箱) - 大阪魂トグラーアリゲーター(A)(小箱) - 大阪魂トグラーアリゲーター(A)(小箱) - 大阪魂
(4件のレビュー)
材質ポリプロピレン
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
径(Φmm)
寸法D(mm)
寸法HD(mm)
寸法AL(mm)
寸法TL(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42897337A51箱(200個)(アンカー・ドリル)53.0~5.06.425/2425~50+L
7,898
8,688(税込)
当日出荷
42897346A61箱(100個)(アンカー・ドリル)63.5~6.08.131/3032~55+L
4,498
4,948(税込)
当日出荷
42897355A81箱(100個)(アンカー・ドリル)84.0~8.012.240/3940~65+L
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42897346
2019-02-18
用途: 吊り台や手洗い器の固定

壁材が石膏ボードのような柔らかい材質でもしっかり固定できる為重宝しています。

2が参考にしています
対象商品 : 42897337
2016-08-03
用途: 内装等の軽量で小型の物。
建設業・工事業

内装等の小型の軽量物には適していると思います。

対象商品 : 42897337
2013-01-16
用途: 小物の固定
建設業・工事業

ボード面で小物類を固定するには一番安心して施工出来ますただお値段高いです、
通常のプラアンカーと違いアンカー自体をハサミでカットして使う事も出来るので便利です。

1が参考にしています
2017-10-19
用途: 石膏ボードへの小物取付
建設業・工事業

石膏ボードに6ミリのキリで穴を開けて、使用してみましたがビスをネジ込むと共回りして全く使えない。
同じ物で、アゴ付きのアリゲーターなら使えるのかも知れません。
フレキ等の硬いボードなら使えるのかも知れません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
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
2459:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする