曜日別特売

ベストアンカー Cタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)

ベストアンカー Cタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) - デイコムベストアンカー Cタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) - デイコム
材質表面処理3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ドリル径(Φmm)
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42898317C-6451箱(50個)M66.44515
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
42898326C-6601箱(50個)M66.46020
オープン
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
42898335C-8401箱(50個)M88.54020
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
42898344C-8501箱(50個)M88.55020
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
42898353C-8601箱(50個)M88.560-
オープン
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
42898362C-8701箱(50個)M88.57025
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
42898371C-8801箱(50個)M88.58030
オープン
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
42898387C-8901箱(50個)M88.59030
オープン
8,098
8,908(税込)
翌々日出荷
42898396C-81001箱(50個)M1010.510035
オープン
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
42898405C-10501箱(50個)M1010.55020
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
42898414C-10601箱(50個)M1010.56025
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
42898423C-10701箱(50個)M1010.57025
オープン
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
42898432C-10801箱(50個)M1010.58025
オープン
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
42898441C-10901箱(50個)M1010.59030
オープン
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
42898457C-101201箱(50個)M1010.512030
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
42898466C-12601箱(30個)M1212.76025
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
42898475C-12701箱(30個)M1212.77025
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
42898484C-12801箱(30個)M1212.780-
オープン
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
42898493C-161001箱(15個)M161710040
オープン
5,098
5,608(税込)
翌々日出荷
42898502C-161201箱(15個)M161712040
オープン
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
42898511C-161501箱(15個)M161715040
オープン
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
42898527C-201901箱(10個)M2021.519050
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
42898536CW-30601箱(50個)W3/8-60-
オープン
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金属拡張アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kinzokukakucyouanka_type/
2023-04-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2353:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする