曜日別特売

ベストアンカー SCタイプ(ステンレス)(小箱)

ベストアンカー SCタイプ(ステンレス)(小箱) - デイコムベストアンカー SCタイプ(ステンレス)(小箱) - デイコム
材質ステンレス
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ径
ねじの呼び
外径(Φmm)
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
ドリル径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42898712SC-8501箱(50個)-M8850208.5
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
42898721SC-10601箱(50個)-M1010602510.5
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
42898737SC-6451箱(50個)-M6645156.4
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
42898746SC-6601箱(50個)-M6660206.4
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
42898755SC-8701箱(50個)-M8870258.5
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
42898764SC-10501箱(50個)-M1010602510.5
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
42898773SC-10801箱(50個)-M1010802510.5
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
42898782SC-10901箱(50個)-M1010903010.5
オープン
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
42898791SC-10101箱(50個)M10-----
オープン
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
42898807SC-12601箱(30個)-M1212602512.7
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
42898816SC-12701箱(30個)-M1212702512.7
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
42898825SC-12901箱(30個)-M1212903012.7
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
42898834SC-12101箱(30個)M12-----
オープン
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
42898843SC-12121箱(30個)M12-----
オープン
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
42898852SC-8601箱(50個)-M8860-8.5
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
42898861SC-8901箱(50個)-M8890308.5
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
42898877SC-81001箱(50個)-M88100358.5
オープン
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
42898886SC-10701箱(50個)-M1010702510.5
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
42898895SC-12801箱(30個)-M121280-12.7
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
42898904SC-121501箱(30個)-M12121503512.7
オープン
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
42898913SC-16801箱(15個)-M1616804017
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
42898922SC-161001箱(15個)-M16161004017
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
42898931SC-161201箱(15個)-M16161204017
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
42898947SC-161501箱(15個)-M16161504017
オープン
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
42898956SC-201301箱(10個)-M20201305021.5
オープン
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
42898965SC-201501箱(10個)-M20201505021.5
オープン
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
41879126SC-8801箱(50個)-M8880308.5
オープン
取扱い終了
代替品有
41879135SC-202301箱(30個)-M20202305021.5
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41879126SC-88042089686SC-880SC-880 ベストアンカー SCタイプ(ステンレス) デイコム 42089686ベストアンカー SCタイプ(ステンレス)デイコム1個
719
税込791
注文コードが変更になりました
41879135SC-2023042089695SC-20230SC-20230 ベストアンカー SCタイプ(ステンレス) デイコム 42089695ベストアンカー SCタイプ(ステンレス)デイコム1個
7,898
税込8,688
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金属拡張アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kinzokukakucyouanka_type/
2023-04-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1578:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする