デイコム
ベストカットアンカー(ステンレス)(小箱)
材質
ステンレス
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び
外径(Φmm)
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
ドリル径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42898983
N630
1箱(200個)
M6
10.5
30
10
11
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
42898992
N835
1箱(150個)
M8
12
35
15
12.5
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
42899001
N1250
1箱(50個)
M12
17.5
50
20
18
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
42899017
N1660
1箱(30個)
M16
21.7
60
25
22
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください