サンコーテクノ
ボードファスナー BSタイプ(ステンレス)(小箱)
(1件のレビュー)
ねじ径d
M4
外径D(Φmm)
6.8
ドリル径(Φmm)
9
材質
ステンレス
内容量
1箱(50個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42899035
BS-405P
21
¥
6,850
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
42899044
BS-409
32
¥
7,550
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
メーカー直送
42899053
BS-416
38
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
当日出荷
42899062
BS-423P
45
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください