ユニカ
ボルトプラグ(鉄/生地)(小箱)
材質
鉄
表面処理
生地
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合ボルト径
外径(Φmm)
全長(mm)
下穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42899577
#100
1箱(100個)
M4
7
17.5
7.5
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
42899595
#300
1箱(50個)
M6
10
27
10.5
¥
4,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
42899552
#500
1箱(50個)
M10
17.5
38
18
オープン
取扱い終了
42899561
#600
1箱(25個)
M12
19.2
45
20
オープン
取扱い終了
42899586
#200
1箱(50個)
M5
8
20.5
8.5
¥
3,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください