エイ・ワイ・ファスナー
ミニスリーブアンカー(鉄/生地)(小箱)
ねじの呼び
W3/8
径D(Φmm)
12
全長B(mm)
100
寸法C(mm)
80
ドリル径(Φmm)
12.5
全長E(mm)
25
材質
鉄
表面処理
生地
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42899717
MA-3100
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください