曜日別特売

内ねじアンカー HKD(鉄/生地)(小箱)

内ねじアンカー HKD(鉄/生地)(小箱) - 大阪魂内ねじアンカー HKD(鉄/生地)(小箱) - 大阪魂内ねじアンカー HKD(鉄/生地)(小箱) - 大阪魂
材質表面処理生地
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び
全長L(mm)
外径d1(Φmm)
外径d2(Φmm)
全長l1(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42900593M8×301箱(100個)M8×30309.95(コーン径)6.5(コーン長)12
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
42900602M10×401箱(50個)M10×404011.95(コーン径)8.2(コーン長)16
6,298
6,928(税込)
当日出荷
42900611M12×501箱(50個)M12×505014.9(コーン径)10.3(コーン長)20
12,980
14,278(税込)
当日出荷
429006273/8×301箱(100個)W3/8×303011.8(コーン径)8.2(コーン長)12
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1751:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする