オチアイ
P形スピードナット(鉄/3価ホワイト)(小箱)
寸法D1(mm)
12
材質
鉄
寸法D2(mm)
6
表面処理
3価ホワイト
形状
P形スピードナット
寸法B(mm)
4.5
寸法C(mm)
6
内容量
1箱(1000個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44681926
PSN-1.5
1.5
0.3
オープン
¥
1,998
¥2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
42901765
PSN-1.2
-
0.3
オープン
取扱い終了
代替品有
42901774
PSN-1.8
-
0.4
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください