大阪魂
テーパーピ(S45C/生地)(小箱)
材質
S45C
種類
テーパーピン
表面処理
生地
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42908467
M6×40
1箱(100個)
6
40
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42908476
M8×35
1箱(100個)
8
35
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42908485
M8×60
1箱(50個)
8
60
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください