大阪魂
内ねじ付テーパーピ(S45C/生地)(小箱)
材質
S45C
種類
内ねじ付テーパーピン
表面処理
生地
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法ds(ねじ径×ピッチ)(mm)
長さ(mm)
呼び径
寸法S(mm)
寸法d(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42918093
M8×65
1箱(50個)
M6×1.0
65
8
8
8(H9)
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42918111
M6×50
1箱(100個)
M5×0.8
50
6
6
6(H9)
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42918102
M8×75
1箱(50個)
M6×1.0
75
8
8
8(H9)
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください