高ナット ウィット(鉄/ユニクロ)

高ナット ウィット(鉄/ユニクロ) - 大阪魂高ナット ウィット(鉄/ユニクロ) - 大阪魂高ナット ウィット(鉄/ユニクロ) - 大阪魂
(1件のレビュー)
材質山数11寸法S(mm)23表面処理ユニクロねじの呼びW5/8ねじ山種類ウィット内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
長さL(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
429246375/8×23×7070-
529
582(税込)
翌日出荷
返品不可
448290055/8×23×80-80
609
670(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44829005
2024-07-10
用途: 寸切りボルトの延長に使用

近所の金物店で欠品、モノタロウで探して注文しました。普通に使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2132:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする