大阪魂
六角ナット 1種 左ねじ(鉄/3価ホワイト)
材質
鉄
規格
1種
ねじの種類
ナット
表面処理
3価ホワイト
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1個
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42925504
M24
M24
3
19
¥
289
¥318
(税込)
翌日出荷
返品不可
42925513
M30
M30
3.5
24
¥
719
¥791
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください