大阪魂
六角ナット 1種(鉄/ニッケル)
材質
鉄
規格
1種
ねじの種類
ナット
表面処理
ニッケル
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42926755
M30
M30
3.5
24
¥
789
¥868
(税込)
翌日出荷
返品不可
42926764
M36
M36
4.0
29
¥
1,198
¥1,318
(税込)
翌日出荷
返品不可
44864452
M27
M27
3.0
22
¥
539
¥593
(税込)
翌日出荷
返品不可
44864461
M33
M33
3.5
26
¥
999
¥1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください