大阪魂
六角ナット 2種(鉄/クロメート)(パック品)
材質
鉄
規格
2種
ねじの種類
ナット
表面処理
クロメート
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42927394
M10
1パック(14個)
M10
1.5
8
¥
468
¥
379
アウトレット
¥
417
(税込)
当日出荷
残り4点です
42927385
M22
1パック(2個)
M22
2.5
18
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください