大阪魂
六角ナット 3種 切削(鉄/生地)
材質
鉄
規格
3種
表面処理
生地
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42927972
M36
M36
4
21
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42927981
M42
M42
4.5
25
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42927997
M48
M48
5
29
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42928006
M52
M52
5
31
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42928015
M56
M56
5.5
34
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42928024
M64
M64
6
38
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42928042
M30
M30
3.5
18
¥
689
¥
758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42928051
M39
M39
4
23
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44872956
M33
M33
3.5
20
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44872965
M45
M45
4.5
27
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44872974
M60
M60
5.5
36
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44872983
M68
M68
6
40
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44872992
M76
M76
6
46
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44873001
M80
M80
6
48
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42928033
M72
M72
6
42
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください