曜日別特売
M68 六角ナット 3種 切削(鉄/生地) 大阪魂 44872983

M68 六角ナット 3種 切削(鉄/生地) 大阪魂 44872983
M68 六角ナット 3種 切削(鉄/生地) 大阪魂 44872983

六角ナット 3種 切削(鉄/生地)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼びM68
ねじピッチ6
厚さ(mm)40
寸法S(mm)100
内容量1個注文コード44872983品番M68
販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998
ねじの呼び
M68
ねじピッチ
6
寸法m(mm)
40
材質
鉄
厚さ(mm)
40
規格
3種
寸法S(mm)
100
表面処理
生地
二面幅S(mm)
100
関連資料:(0.43MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1763:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする