大阪魂
メーター寸切(ポリカーボネート)
(2件のレビュー)
種別
全ねじ
材質
ポリカーボネート
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42930124
M8×1000
M8
1.25
1000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44726787
M12×300
M12
-
300
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44726665
M16×1000
M16
-
1000
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42930133
M10×1000
M10
1.5
1000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42930142
M12×1000
M12
1.75
1000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42930151
M6×1000
M6
1
1000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42930474
M8×300
M8
1.25
300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
42930483
M10×300
M10
1.5
300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください