曜日別特売

スプリングピン ストレート(ステンレス)(パック品)

スプリングピン ストレート(ステンレス)(パック品) - 大陽ステンレススプリングスプリングピン ストレート(ステンレス)(パック品) - 大陽ステンレススプリングスプリングピン ストレート(ステンレス)(パック品) - 大陽ステンレススプリング
(4件のレビュー)

ばね性のある板材を丸め加工して合わせ目にすき間を設けラジアル(放射線状)方向へのばね力を利用し抜け止め、ヒンジなどに使用します。
ストッパーとヒンジなど複数の役割を合わせ持つことができます。

材質ステンレス種類スプリングピン ストレート
注意
※動的荷重が加わる場合は定められた挿入方向をお勧めします。
55件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径
呼び
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42932382M1.6×121パック(63個)1.6-12
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
42932391M1.6×161パック(52個)1.6-16
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
42932407M1×51パック(79個)1-5
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
42932416M1×101パック(72個)1-10
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
42932425M1×141パック(64個)1-14
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
42932434M1.2×51パック(77個)1.2-5
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
42932443M1.2×61パック(77個)1.2-6
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
42932452M1.2×101パック(68個)1.2-10
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
42932461M1.4×41パック(87個)1.4-4
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
42932486M1.4×101パック(77個)1.4-10
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
42932495M1.4×121パック(63個)1.4-12
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
42932504M1.4×141パック(60個)1.4-14
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
42932513M1.4×181パック(55個)1.4-18
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
42932522M1.5×41パック(87個)1.5-4
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
42932547M1.5×61パック(83個)1.5-6
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
42932556M1.5×121パック(63個)1.5-12
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
42932565M1.5×161パック(59個)1.5-16
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
42932574M1.6×181パック(49個)1.6-18
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
42932583M2×81パック(72個)2-8
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
42932592M2×141パック(52個)2-14
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
42932601M2×221パック(38個)2-22
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
42932626M2.5×81パック(46個)2.5-8
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
42932635M2.5×141パック(43個)2.5-14
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
42932644M3×161パック(34個)3-16
オープン
439
483(税込)
当日出荷
42932653M3×251パック(25個)3-25
オープン
439
483(税込)
当日出荷
42932662M3×281パック(23個)3-28
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
42932671M4×81パック(30個)4-8
オープン
529
582(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
42932687M4×141パック(22個)4-14
オープン
529
582(税込)
当日出荷
42932696M4×211パック(21個)4-21
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
42932705M4×221パック(20個)4-22
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
42932723M4×281パック(16個)4-28
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
42932732M4×361パック(14個)4-36
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
42932741M5×101パック(19個)5-10
オープン
529
582(税込)
当日出荷
42932757M5×181パック(16個)5-18
オープン
529
582(税込)
当日出荷
42932766M5×251パック(13個)5-25
オープン
529
582(税込)
当日出荷
42932775M5×261パック(13個)5-26
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
42932784M5×401パック(9個)5-40
オープン
529
582(税込)
当日出荷
42932793M5×451パック(8個)5-45
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
42932802M5×501パック(8個)5-50
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
42932811M6×161パック(13個)6-16
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
42932827M6×181パック(11個)6-18
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
42932836M6×361パック(7個)6-36
オープン
439
483(税込)
当日出荷
42932845M6×561パック(5個)6-56
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
42932854M10×281パック(3個)10-28
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
42932863M10×301パック(3個)10-30
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
42932872M10×451パック(2個)10-45
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
42932881M10×561パック(2個)10-56
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
42932897M4×121パック(23個)4-12
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
422038838×161パック(8個)-816
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
422038928×401パック(4個)-840
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-04
用途: 模型部品の補修用
農・林・水産業

規格品であるので使用には全く問題ありませんでした。使用する数量はそれほど多くないのだが単品で購入するととても高くつくのでパック品で購入。価格も仲間内で分けて使えば妥当なものになる。

対象商品 : 42932863
2021-09-21
用途: 機械のメンテナンス
永大産業株式会社製造業

セール日を利用して安価で購入できました。他の購入先よりも安くて早く手に入れることができました。

対象商品 : 42932757
2019-05-03
用途: ジグ部品の位置決め
製造業

相手材がA2017なので、もう少しゆるいスプリングピンのほうが良かったかもしれません。あくまでもコチラ側の選択ミスです。

対象商品 : 42203892
2018-03-08
用途: 機械の補修品として
農・林・水産業

何も問題なく使えました。パックと言うことで、予備もでき安心です
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
3808:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする