大阪魂
外ねじ 付テーパーピ(S45C-Q(焼入れ)/生地)
材質
S45C-Q(焼入れ)
種類
外ねじ付テーパーピン
表面処理
生地
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径
長さ(mm)
寸法L1(mm)
寸法d(Φmm)
寸法d1(mm)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42935794
M10×125
1個
10
125
15
10
M10×1
¥
2,198
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42935803
M6×25
1パック(2個)
6
25
10
6
M6×0.7
¥
509
¥
509
¥
560
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42935812
M6×65
1個
6
65
10
6
M6×0.7
¥
459
¥
369
アウトレット
¥
406
(税込)
当日出荷
残り1点です
42935821
M6×75
1個
6
75
10
6
M6×0.7
¥
429
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42935837
M6×90
1個
6
90
10
6
M6×0.7
¥
819
¥
819
¥
901
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42935846
M8×75
1個
8
75
12
8
M8×0.8
¥
529
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42935855
M16×100
1個
16
100
22
16
M12×1.25
¥
2,398
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください