大阪魂
鋼 溝付ピンB形(鉄/生地)(パック品)
呼び径
6
長さ(mm)
30
寸法D(mm)
6.3
寸法d(Φmm)
6(h11)
材質
鉄
種類
溝付きピンB形
表面処理
生地
寸法C(mm)
0.8
内容量
1パック(4個)
関連資料:
(0.22MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42941315
M6×30
¥
949
¥
1,044
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください