大阪魂
鋼 溝付ピンD形(鉄/生地)(パック品)
呼び径
1.5
長さ(mm)
8
寸法D(mm)
1.6
寸法d(Φmm)
1.5(h9)
材質
鉄
種類
溝付きピンD形
表面処理
生地
寸法C(mm)
0.2
内容量
1パック(8個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42941333
M1.5×8
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください