内ねじ付テーパーピ(S45C/生地)

内ねじ付テーパーピ(S45C/生地) - 大阪魂内ねじ付テーパーピ(S45C/生地) - 大阪魂内ねじ付テーパーピ(S45C/生地) - 大阪魂
材質S45C種類内ねじ付テーパーピン表面処理生地
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法ds(ねじ径×ピッチ)(mm)
長さ(mm)
呼び径
寸法S(mm)
寸法d(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42941552M8×651パック(2個)M6×1.065888(H9)
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
42941561M8×751個M6×1.075888(H9)
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
42941577M6×501パック(2個)M5×0.850666(H9)
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2788:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする