大阪魂
内ねじ付平行ピンh7(S45C-Q(焼入れ)/生地)
種類
内ねじ付き平行ピンh7
材質
S45C-Q(焼入れ)
タイプ
内ねじ付き
表面処理
生地
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法ds(ねじ径×ピッチ)(mm)
長さ(mm)
呼び径
寸法S(mm)
寸法C(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42941586
M6×18
1パック(2個)
M4×0.7
18
6
6
1
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
42941595
M8×16
1パック(2個)
M5×0.8
16
8
7
1
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
返品不可
42941604
M8×18
1パック(2個)
M5×0.8
18
8
7
1
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
42941613
M8×45
1パック(2個)
M5×0.8
45
8
7
1
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
42941622
M8×60
1個
M5×0.8
60
8
7
1
¥
509
¥
560
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42941631
M8×65
1個
M5×0.8
65
8
7
1
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42941647
M8×75
1個
M5×0.8
75
8
7
1
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42941656
M8×80
1個
M5×0.8
80
8
7
1
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42941665
M8×90
1個
M5×0.8
90
8
7
1
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42941674
M10×60
1個
M6×1.0
60
10
10
1
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
42941683
M10×65
1個
M6×1.0
65
10
10
1
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42941692
M10×70
1個
M6×1.0
70
10
10
1
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42941701
M10×75
1個
M6×1.0
75
10
10
1
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42941717
M10×100
1個
M6×1.0
100
10
10
1
¥
719
¥
791
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42941726
M12×20
1個
M8×.125
20
12
12
1.5
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
42941735
M12×55
1個
M8×.125
55
12
12
1.5
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42941744
M12×60
1個
M8×.125
60
12
12
1.5
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42941753
M12×65
1個
M8×.125
65
12
12
1.5
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42941762
M12×75
1個
M8×.125
75
12
12
1.5
¥
589
¥
648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42941771
M12×80
1個
M8×.125
80
12
12
1.5
¥
589
¥
648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42941787
M12×90
1個
M8×.125
90
12
12
1.5
¥
589
¥
648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42941796
M12×100
1個
M8×.125
100
12
12
1.5
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42941805
M13×30
1個
M8×.125
30
13
12
1.5
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42941814
M13×35
1個
M8×.125
35
13
12
1.5
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42941823
M13×45
1個
M8×.125
45
13
12
1.5
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42941832
M13×90
1個
M8×.125
90
13
12
1.5
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42941841
M16×45
1個
M10×1.5
45
16
15
1.5
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
42941857
M16×60
1個
M10×1.5
60
16
15
1.5
¥
769
¥
846
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42941866
M16×65
1個
M10×1.5
65
16
15
1.5
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42941875
M16×75
1個
M10×1.5
75
16
15
1.5
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42941884
M16×80
1個
M10×1.5
80
16
15
1.5
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42941893
M16×100
1個
M10×1.5
100
16
15
1.5
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42941902
M20×60
1個
M12×1.75
60
20
17
1.5
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
42941911
M20×70
1個
M12×1.75
70
20
17
1.5
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42941927
M20×75
1個
M12×1.75
75
20
17
1.5
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42941936
M20×80
1個
M12×1.75
80
20
17
1.5
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42941945
M20×90
1個
M12×1.75
90
20
17
1.5
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42941954
M20×100
1個
M12×1.75
100
20
17
1.5
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42941963
M20×110
1個
M12×1.75
110
20
17
1.5
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42941972
M20×120
1個
M12×1.75
120
20
17
1.5
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください