大阪魂
内ねじ付平行ピンm6(ステンレス)
材質
ステンレス
タイプ
内ねじ付き
種類
内ねじ付き平行ピンm6
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法ds(ねじ径×ピッチ)(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42942146
M6×30
M4×0.7
30
¥
609
¥
670
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42942155
M6×35
M4×0.7
35
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42942164
M6×40
M4×0.7
40
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42942173
M8×30
M5×0.8
30
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42942182
M8×45
M5×0.8
45
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42942191
M10×35
M6×1.0
35
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42942207
M10×45
M6×1.0
45
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42942216
M12×30
M8×.125
30
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42942225
M12×35
M8×.125
35
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください