大阪魂
平行ピン旧JISh7(S45C/生地)(パック品)
材質
S45C
タイプ
旧JIS
種類
平行ピン旧JISh7
表面処理
生地
全16種類を絞り込む
寸法d(Φmm)
選択してください
3
4
4(h7)
5
5(h7)
6
6(h7)
8
10(h7)
12(h7)
16(h7)
20
内容量
選択してください
1パック(2個)
1パック(3個)
1パック(4個)
1パック(5個)
1パック(7個)
1パック(10個)
1パック(12個)
1パック(13個)
1パック(15個)
1パック(17個)
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
寸法d(Φmm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42942487
M4×10
1パック(17個)
4(h7)
10
¥
468
¥
515
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42942496
M5×8
1パック(17個)
5(h7)
8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42942505
M5×12
1パック(17個)
5(h7)
12
¥
468
¥
515
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42942514
M6×16
1パック(10個)
6(h7)
16
¥
478
¥
526
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42942523
M10×20
1パック(5個)
10(h7)
20
¥
468
¥
515
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42942532
M10×25
1パック(4個)
10(h7)
25
¥
478
¥
526
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42942541
M12×30
1パック(4個)
12(h7)
30
¥
478
¥
526
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42942557
M12×40
1パック(3個)
12(h7)
40
¥
468
¥
515
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42942566
M16×30
1パック(2個)
16(h7)
30
¥
468
¥
515
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42157832
3×25
1パック(17個)
3
25
¥
468
¥
515
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42157841
3×35
1パック(12個)
3
35
¥
468
¥
515
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42157857
4×8
1パック(15個)
4
8
¥
468
¥
515
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42157866
5×18
1パック(13個)
5
18
¥
468
¥
515
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42157875
6×10
1パック(12個)
6
10
¥
478
¥
526
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42157884
8×25
1パック(7個)
8
25
¥
468
¥
515
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42157893
20×30
1パック(2個)
20
30
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください