曜日別特売

(+)シールビス ナベ(ステンレス)(小箱)

(+)シールビス ナベ(ステンレス)(小箱) - 大阪魂(+)シールビス ナベ(ステンレス)(小箱) - 大阪魂
材質ステンレス表面処理生地頭部形状ナベ材質(シールド)NBR穴の形状十字穴材質(ビス)SUS-XM7内容量1箱(1000個)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43075925M5×6M50.86
83,980
92,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
43075934M5×8M50.88
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
43075943M5×10M50.810
82,980
91,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
43075952M5×12M50.812
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
43075961M5×15M50.815
94,980
104,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
43075977M6×8M618
81,980
90,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
43075986M6×10M6110
83,980
92,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
43075995M6×12M6112
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
43076004M6×15M6115
94,980
104,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
43075916M5×5M50.85
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4939:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする