M5×8 (+)シールビス ナベ(ステンレス)(小箱) 大阪魂 43075934

(+)シールビス ナベ(ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼びM5
長さ(mm)8
ねじピッチ(mm)0.8
内容量1箱(1000個)注文コード43075934品番M5×8
販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
¥84,980
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
8
材質
ステンレス
寸法H(mm)
3.5
寸法D(mm)
9
表面処理
生地
頭部形状
ナベ
材質(シールド)
NBR
穴の形状
十字穴
材質(ビス)
SUS-XM7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4939:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする