大阪魂
(+-)六角フランジ小ねじ(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
種別
全ねじ
材質
鉄
表面処理
ノンクロームホワイト
頭部形状
六角フランジ付き
穴の形状
プラスマイナス
ねじ山種類
メートル並目
全20種類を絞り込む
ねじの呼び
M5
M6
M8
長さ(mm)
選択してください
8
10
12
16
20
25
30
35
40
50
ねじピッチ(mm)
0.8
1
1.25
内容量
選択してください
1箱(150個)
1箱(170個)
1箱(180個)
1箱(200個)
1箱(220個)
1箱(250個)
1箱(350個)
1箱(400個)
1箱(450個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(800個)
20種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43139336
M5×10
1箱(800個)
M5
10
0.8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43139345
M5×12
1箱(600個)
M5
12
0.8
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43139354
M5×16
1箱(500個)
M5
16
0.8
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43139363
M5×20
1箱(450個)
M5
20
0.8
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43139372
M5×25
1箱(600個)
M5
25
0.8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43139381
M5×30
1箱(500個)
M5
30
0.8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43139397
M6×8
1箱(450個)
M6
8
1
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43139406
M6×10
1箱(400個)
M6
10
1
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43139415
M6×12
1箱(400個)
M6
12
1
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43139424
M6×16
1箱(350個)
M6
16
1
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43139433
M6×20
1箱(250個)
M6
20
1
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43139442
M6×25
1箱(350個)
M6
25
1
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43139451
M6×30
1箱(250個)
M6
30
1
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43139467
M6×35
1箱(250個)
M6
35
1
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43139476
M6×40
1箱(220個)
M6
40
1
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43139485
M6×50
1箱(170個)
M6
50
1
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43139494
M8×16
1箱(180個)
M8
16
1.25
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43139503
M8×20
1箱(150個)
M8
20
1.25
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43139512
M8×25
1箱(200個)
M8
25
1.25
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43139521
M8×30
1箱(180個)
M8
30
1.25
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください