大阪魂
4マーク六角アプセット小ねじ(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
材質
鉄
寸法S(mm)
10
表面処理
ノンクロームホワイト
寸法e(mm)
11.05
頭部形状
六角アプセット
寸法K(mm)
4
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43141007
M6×10
1箱(500個)
10
¥
5,298
¥5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43141016
M6×12
1箱(500個)
12
¥
5,498
¥6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43141025
M6×15
1箱(400個)
15
¥
5,098
¥5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43141034
M6×16
1箱(400個)
16
¥
4,998
¥5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43141043
M6×20
1箱(350個)
20
¥
4,898
¥5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43141052
M6×25
1箱(400個)
25
¥
5,898
¥6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43141061
M6×30
1箱(350個)
30
¥
5,898
¥6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43141077
M6×35
1箱(300個)
35
¥
6,598
¥7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43141086
M6×40
1箱(250個)
40
¥
5,998
¥6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43141095
M6×45
1箱(220個)
45
¥
6,398
¥7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43141104
M6×50
1箱(200個)
50
¥
6,498
¥7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください