大阪魂
ウエルドボルト(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
種別
全ねじ
材質
鉄
表面処理
ノンクロームホワイト
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
49
件中 1~49件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43161291
M4×8
1箱(2500個)
M4
8
0.7
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43161307
M4×10
1箱(2000個)
M4
10
0.7
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43161316
M4×12
1箱(1800個)
M4
12
0.7
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43161325
M4×15
1箱(1500個)
M4
15
0.7
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43161334
M4×16
1箱(1500個)
M4
16
0.7
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43161343
M4×20
1箱(1200個)
M4
20
0.7
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43161352
M4×25
1箱(1000個)
M4
25
0.7
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43161361
M4×30
1箱(800個)
M4
30
0.7
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43161377
M5×8
1箱(1500個)
M5
8
0.8
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43161386
M5×10
1箱(1300個)
M5
10
0.8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43161395
M5×12
1箱(1100個)
M5
12
0.8
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43161404
M5×14
1箱(1000個)
M5
14
0.8
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43161413
M5×15
1箱(1000個)
M5
15
0.8
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43161422
M5×16
1箱(900個)
M5
16
0.8
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43161431
M5×18
1箱(800個)
M5
18
0.8
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43161447
M5×20
1箱(700個)
M5
20
0.8
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43161456
M5×25
1箱(600個)
M5
25
0.8
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43161465
M5×30
1箱(500個)
M5
30
0.8
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43161474
M5×35
1箱(400個)
M5
35
0.8
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43161483
M5×40
1箱(350個)
M5
40
0.8
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43161492
M6×10
1箱(800個)
M6
10
1
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43161501
M6×12
1箱(700個)
M6
12
1
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43161517
M6×14
1箱(600個)
M6
14
1
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43161526
M6×15
1箱(600個)
M6
15
1
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43161535
M6×16
1箱(500個)
M6
16
1
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43161544
M6×18
1箱(500個)
M6
18
1
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43161553
M6×20
1箱(450個)
M6
20
1
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43161562
M6×22
1箱(400個)
M6
22
1
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43161571
M6×25
1箱(350個)
M6
25
1
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43161587
M6×30
1箱(300個)
M6
30
1
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43161596
M6×35
1箱(250個)
M6
35
1
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43161605
M6×40
1箱(200個)
M6
40
1
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43161614
M6×45
1箱(200個)
M6
45
1
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43161623
M6×50
1箱(170個)
M6
50
1
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43161632
M6×55
1箱(150個)
M6
55
1
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43161641
M6×60
1箱(150個)
M6
60
1
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43161657
M8×12
1箱(400個)
M8
12
1.25
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43161666
M8×14
1箱(400個)
M8
14
1.25
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43161675
M8×15
1箱(350個)
M8
15
1.25
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43161684
M8×16
1箱(350個)
M8
16
1.25
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43161693
M8×18
1箱(300個)
M8
18
1.25
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43161702
M8×20
1箱(300個)
M8
20
1.25
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43161711
M8×22
1箱(270個)
M8
22
1.25
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43161727
M8×25
1箱(250個)
M8
25
1.25
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43161736
M8×30
1箱(200個)
M8
30
1.25
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43161745
M8×35
1箱(180個)
M8
35
1.25
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43161754
M8×40
1箱(160個)
M8
40
1.25
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43161763
M8×45
1箱(140個)
M8
45
1.25
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43161772
M8×50
1箱(120個)
M8
50
1.25
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください