大阪魂
鋼7マーク小形アプセット小ねじ(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
ねじの呼び
M8
ねじピッチ(mm)
1.25
材質
鉄
寸法S(mm)
12
表面処理
ノンクロームホワイト
寸法e(mm)
13.25
頭部形状
小形六角アプセット
寸法K(mm)
5.5
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43163723
M8×12
1箱(450個)
12
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43163732
M8×16
1箱(400個)
16
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43163741
M8×20
1箱(330個)
20
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43163757
M8×25
1箱(280個)
25
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43163766
M8×30
1箱(250個)
30
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43163775
M8×35
1箱(200個)
35
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43163784
M8×40
1箱(180個)
40
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43163793
M8×45
1箱(150個)
45
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43163802
M8×50
1箱(150個)
50
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください