スポークレンチ

スポークレンチ - Ice Toolzスポークレンチ - Ice Toolz
(9件のレビュー)
用途ニップル回し。適合3.45mm材質ステンレス内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0929382208C5シルバー
1,710
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
4316399408C5-
950
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09293822
2021-06-15
用途: 自転車のホイールメンテナンス時
ナカジマエンタープライズ自動車・二輪車・自転車関連業

3.45mmだがニップルより僅かに狭いため、完全にはまらなかった…ヤスリで削ってなんとかしのいだ。
ただ重いので早く作業するには向いていない

対象商品 : 09293822
2020-01-29
用途: 勿論スポークの締め付けだよ!

ニップルに当たる面が4面の為、ニップルの損傷が無い!

対象商品 : 09293822
2019-06-26
用途: クロスバイク・ロードバイクのメンテナンス時

今までホームセンターで購入したスポークレンチを使用していましたが、ニップルをナメてしまうことがあり、こちらの商品を購入しました。
届いて早速使用しようとしたところ、商品の溝部分が狭すぎてスポークが通りませんでした。
手持ちの7台の自転車全て通りませんでしたので商品の不具合だと思われます。
返品も考えましたが、面倒なので溝部分をヤスリで削り広げてスポークが通るように改造しました。
スポークレンチとしてはニップルを4面でがっちり支えるのでナメることは少ないと思います。
使用出来るまでに一手間必要でしたが、使いやすい商品だと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 09293822
2019-03-28
用途: クロスバイクのフロントホイールのスポーク交換
サービス業

円形のレンチを使用してましたが、ニップルを滑らせることがあり、このツールを購入しました。
#14専用で非常に使いやすく息子にも同じものを贈りました。

対象商品 : 09293822
2019-07-28
用途: 物は良いんだけど

追加で購入したが、使い始めは当たり面をヤスリで修正しないと抜けなくなる。
どのメーカーのニップルでも抜けにくいから、面の加工が雑なのだと思う。
使い勝手は良い。

対象商品 : 09293822
2017-10-26
用途: ホシのブラスニップルには使えない?

他所購入、また当方手持ちだけでの検証なので、以下、参考程度に。
ホシのブラスニップルには使えないが、アルミニップルには使える。
ホシのブラスニップルの方が微妙に大きく、ニップルに全く工具をかけることが出来ない。同じホシでも、アルミニップルには、ほぼ問題無く使うことが出来る。
Ice Toolzの中では、廉価版の「08C3」は、サイズは同じ「3.45mm」表記の「4面キャッチ」デザインであるにもかかわらず、ホシのブラス・アルミ両方にレンチをかけることが出来ます。使用感は「08C5」の方が良いので、使えるならば、こちらを使いたい。

対象商品 : 09293822
2016-11-10
用途: ホイール組み
その他業種

星のスポーク付属のニップルに合うサイズです。
4面保持なのでなめにくく、パークと違って頂点が空いている
形状なので抜き差しが段違いにやりやすい。

対象商品 : 09293822
2016-10-27
用途: ホイール組立て

底面にRが付けてあるのでリムに擦り傷が付きにくい。
張力を高めていくと力がいるのがやや欠点だが、廉価品より使いやすい。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする