大阪魂
(+)ナベI=3(SW+ISOW組込)(鉄/ゼロクロームS)(小箱)
材質
鉄
十字穴番号
2
種類
I=3(SW+ISO W組込)
表面処理
ゼロクロームS
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
65
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43173514
M3×20
1箱(1000個)
M3
0.5
20
取扱い終了
返品不可
43173523
M4×10
1箱(1000個)
M4
0.7
10
取扱い終了
返品不可
43173532
M3×18
1箱(1200個)
M3
0.5
18
取扱い終了
返品不可
43173541
M4×6
1箱(1200個)
M4
0.7
6
取扱い終了
返品不可
43173557
M4×7
1箱(1200個)
M4
0.7
7
取扱い終了
返品不可
43173566
M4×8
1箱(1200個)
M4
0.7
8
取扱い終了
返品不可
43173575
M4×5
1箱(1300個)
M4
0.7
5
取扱い終了
返品不可
43173584
M3×16
1箱(1400個)
M3
0.5
16
取扱い終了
返品不可
43173593
M3×5
1箱(1500個)
M3
0.5
5
取扱い終了
返品不可
43173602
M3×10
1箱(1500個)
M3
0.5
10
取扱い終了
返品不可
43173611
M3×14
1箱(1500個)
M3
0.5
14
取扱い終了
返品不可
43173627
M3×15
1箱(1500個)
M3
0.5
15
取扱い終了
返品不可
43173636
M3×6
1箱(1600個)
M3
0.5
6
取扱い終了
返品不可
43173645
M3×7
1箱(1600個)
M3
0.5
7
取扱い終了
返品不可
43173654
M3×8
1箱(1600個)
M3
0.5
8
取扱い終了
返品不可
43173663
M3×4
1箱(1800個)
M3
0.5
4
取扱い終了
返品不可
43173672
M3×12
1箱(1800個)
M3
0.5
12
取扱い終了
返品不可
43173681
M5×50
1箱(200個)
M5
0.8
50
取扱い終了
返品不可
43173697
M6×40
1箱(200個)
M6
1
40
取扱い終了
返品不可
43173706
M6×45
1箱(200個)
M6
1
45
取扱い終了
返品不可
43173715
M6×50
1箱(200個)
M6
1
50
取扱い終了
返品不可
43173724
M5×40
1箱(250個)
M5
0.8
40
取扱い終了
返品不可
43173733
M5×45
1箱(250個)
M5
0.8
45
取扱い終了
返品不可
43173742
M6×20
1箱(250個)
M6
1
20
取扱い終了
返品不可
43173751
M6×35
1箱(250個)
M6
1
35
取扱い終了
返品不可
43173767
M4×32
1箱(300個)
M4
0.7
32
取扱い終了
返品不可
43173776
M4×35
1箱(300個)
M4
0.7
35
取扱い終了
返品不可
43173785
M5×35
1箱(300個)
M5
0.8
35
取扱い終了
返品不可
43173794
M6×13
1箱(300個)
M6
1
13
取扱い終了
返品不可
43173803
M6×14
1箱(300個)
M6
1
14
取扱い終了
返品不可
43173812
M6×15
1箱(300個)
M6
1
15
取扱い終了
返品不可
43173821
M6×16
1箱(300個)
M6
1
16
取扱い終了
返品不可
43173837
M6×18
1箱(300個)
M6
1
18
取扱い終了
返品不可
43173846
M6×30
1箱(300個)
M6
1
30
取扱い終了
返品不可
43173855
M6×12
1箱(350個)
M6
1
12
取扱い終了
返品不可
43173864
M6×22
1箱(350個)
M6
1
22
取扱い終了
返品不可
43173873
M6×25
1箱(350個)
M6
1
25
取扱い終了
返品不可
43173882
M4×28
1箱(400個)
M4
0.7
28
取扱い終了
返品不可
43173891
M4×30
1箱(400個)
M4
0.7
30
取扱い終了
返品不可
43173907
M4×38
1箱(400個)
M4
0.7
38
取扱い終了
返品不可
43173916
M4×40
1箱(400個)
M4
0.7
40
取扱い終了
返品不可
43173925
M5×18
1箱(400個)
M5
0.8
18
取扱い終了
返品不可
43173934
M5×20
1箱(400個)
M5
0.8
20
取扱い終了
返品不可
43173943
M5×30
1箱(400個)
M5
0.8
30
取扱い終了
返品不可
43173952
M6×10
1箱(400個)
M6
1
10
取扱い終了
返品不可
43173961
M5×15
1箱(450個)
M5
0.8
15
取扱い終了
返品不可
43173977
M5×16
1箱(450個)
M5
0.8
16
取扱い終了
返品不可
43173986
M5×22
1箱(450個)
M5
0.8
22
取扱い終了
返品不可
43173995
M5×25
1箱(450個)
M5
0.8
25
取扱い終了
返品不可
43174004
M4×25
1箱(500個)
M4
0.7
25
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ