大阪魂
(+)ナベP=3(SW+JIS W組込) 丸先タイプ(鉄/ニッケル)(小箱)
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
材質
鉄
十字穴番号
2
種類
P=3(SW+JISW組込) 丸先タイプ
寸法a(mm)
3
座金外径×厚さ(mm)
8×0.5
表面処理
ニッケル
頭部形状
ナベ組込
寸法d1(mm)
5.5
寸法l1(mm)
0.6~1.0
寸法k(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
5.5
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43285374
M3×6
1箱(1500個)
6
¥
5,498
¥6,048
(税込)
翌日出荷
返品不可
43285383
M3×8
1箱(1200個)
8
¥
4,898
¥5,388
(税込)
翌日出荷
返品不可
43285392
M3×10
1箱(1200個)
10
¥
4,998
¥5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43285401
M3×12
1箱(1600個)
12
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください