(+-)ナベP=3(SW+JIS W組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)

(+-)ナベP=3(SW+JIS W組込)(鉄/3価ブラック)(小箱) - 大阪魂(+-)ナベP=3(SW+JIS W組込)(鉄/3価ブラック)(小箱) - 大阪魂(+-)ナベP=3(SW+JIS W組込)(鉄/3価ブラック)(小箱) - 大阪魂
(1件のレビュー)
頭部形状ナベ組込材質穴の形状プラスマイナス表面処理3価ブラック種類P=3(SW+JIS W組込)
全39種類を絞り込む
ねじの呼び
長さ(mm)
内容量
39種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43289127M3×51箱(1500個)M350.5-2
7,998
8,798(税込)
13日以内出荷
返品不可
43289136M3×61箱(1500個)M360.5-2
6,198
6,818(税込)
翌日出荷
返品不可
43289145M3×81箱(1200個)M380.5-2
5,098
5,608(税込)
翌日出荷
返品不可
43289154M3×101箱(1200個)M3100.5-2
5,298
5,828(税込)
13日以内出荷
返品不可
43289163M3×121箱(1600個)M3120.5-2
7,198
7,918(税込)
13日以内出荷
返品不可
43289172M3×141箱(1500個)M3140.5-2
6,998
7,698(税込)
13日以内出荷
返品不可
43289181M3×151箱(1500個)M3150.5-2
7,698
8,468(税込)
13日以内出荷
返品不可
43289206M3×201箱(1000個)M3200.5-2
5,798
6,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
43289224M4×61箱(1200個)M460.7-2
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43289233M4×101箱(900個)M4100.7-2
5,698
6,268(税込)
13日以内出荷
返品不可
43289242M4×121箱(900個)M4120.7-2
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
43289251M4×141箱(800個)M4140.7-2
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
43289267M4×151箱(700個)M4150.7-2
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
43289276M4×161箱(700個)M4160.7-2
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
43289285M4×201箱(600個)M4200.7-2
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
43289294M4×251箱(500個)M4250.7-2
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
43289303M4×301箱(400個)M4300.7-2
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
43289312M4×451箱(350個)M4450.7-2
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
43289321M5×81箱(600個)M580.8-2
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
43289337M5×101箱(600個)M5100.8-2
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
43289346M5×121箱(500個)M5120.8-2
5,798
6,378(税込)
翌日出荷
返品不可
43289355M5×141箱(500個)M5140.8-2
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
43289364M5×151箱(450個)M5150.8-2
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
43289373M5×181箱(400個)M5180.8-2
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
43289382M5×201箱(400個)M5200.8-2
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
返品不可
43289391M5×251箱(450個)M5250.8-2
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
43289407M5×301箱(400個)M5300.8-2
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
43289416M6×101箱(400個)M6101-2
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
43289425M6×121箱(350個)M6121-2
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
43289434M6×141箱(300個)M6141-2
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
43289443M6×151箱(300個)M6151-2
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43289452M6×161箱(300個)M6161-2
6,098
6,708(税込)
翌日出荷
返品不可
43289461M6×201箱(250個)M6201-2
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
43289477M6×251箱(350個)M6251-2
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43289486M6×301箱(300個)M6301-2
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
42430543M4×81箱(1000個)M48-0.72
6,198
6,818(税込)
翌日出荷
返品不可
42430552M5×161箱(450個)M516-0.82
5,698
6,268(税込)
翌日出荷
返品不可
43289197M3×161箱(1400個)M3160.5-2
取扱い終了
返品不可
43289215M3×221箱(900個)M3220.5-2
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42430543
2021-04-29
用途: 機械メンテナンス、オーバーホール

メーカーによっては黒いビスを使われていることがあるので買いましたが物は問題ありませんがいろいろ探したが箱でしか見つけられなかった。小分けでも売ってほしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
431:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする