大阪魂
(+-)ナベP=3(SW+JIS W組込)(鉄/ニッケル)(小箱)
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
プラスマイナス
表面処理
ニッケル
種類
P=3(SW+JIS W組込)
バスケットに入れる
39
件中 1~39件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43289802
M3×5
1箱(1500個)
M3
5
0.5
-
2
¥
7,498
¥8,248
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43289811
M3×10
1箱(1200個)
M3
10
0.5
-
2
¥
5,198
¥5,718
(税込)
翌日出荷
返品不可
43289827
M3×14
1箱(1500個)
M3
14
0.5
-
2
¥
6,898
¥7,588
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43289836
M3×15
1箱(1500個)
M3
15
0.5
-
2
¥
7,198
¥7,918
(税込)
翌日出荷
返品不可
43289863
M4×6
1箱(1200個)
M4
6
0.7
-
2
¥
9,698
¥10,668
(税込)
翌日出荷
返品不可
43289872
M4×14
1箱(800個)
M4
14
0.7
-
2
¥
5,598
¥6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43289881
M4×15
1箱(700個)
M4
15
0.7
-
2
¥
5,198
¥5,718
(税込)
翌日出荷
返品不可
43289897
M4×16
1箱(700個)
M4
16
0.7
-
2
¥
5,298
¥5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43289906
M4×25
1箱(500個)
M4
25
0.7
-
2
¥
4,998
¥5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43289915
M4×30
1箱(400個)
M4
30
0.7
-
2
¥
4,298
¥4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43289924
M4×45
1箱(350個)
M4
45
0.7
-
2
¥
6,498
¥7,148
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43289933
M5×12
1箱(500個)
M5
12
0.8
-
2
¥
5,598
¥6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43289942
M5×14
1箱(500個)
M5
14
0.8
-
2
¥
5,898
¥6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43289951
M5×15
1箱(450個)
M5
15
0.8
-
2
¥
5,498
¥6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43289967
M5×18
1箱(400個)
M5
18
0.8
-
2
¥
5,198
¥5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43289976
M5×20
1箱(400個)
M5
20
0.8
-
2
¥
5,298
¥5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43289985
M5×25
1箱(450個)
M5
25
0.8
-
2
¥
6,798
¥7,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43289994
M5×30
1箱(400個)
M5
30
0.8
-
2
¥
7,098
¥7,808
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43290003
M6×10
1箱(400個)
M6
10
1
-
2
¥
6,998
¥7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43290012
M6×12
1箱(350個)
M6
12
1
-
2
¥
6,398
¥7,038
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43290021
M6×14
1箱(300個)
M6
14
1
-
2
¥
5,698
¥6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43290037
M6×15
1箱(300個)
M6
15
1
-
2
¥
5,898
¥6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43290046
M6×20
1箱(250個)
M6
20
1
-
2
¥
5,198
¥5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43290055
M6×25
1箱(350個)
M6
25
1
-
2
¥
8,298
¥9,128
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43290064
M6×30
1箱(300個)
M6
30
1
-
2
¥
7,998
¥8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42436563
M3×6
1箱(1500個)
M3
6
-
0.5
2
¥
5,898
¥6,488
(税込)
翌日出荷
返品不可
42436572
M3×8
1箱(1200個)
M3
8
-
0.5
2
¥
4,998
¥5,498
(税込)
翌日出荷
返品不可
42436581
M3×12
1箱(1600個)
M3
12
-
0.5
2
¥
6,998
¥7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42436597
M3×20
1箱(1000個)
M3
20
-
0.5
2
¥
5,698
¥6,268
(税込)
翌日出荷
返品不可
42436606
M4×8
1箱(1000個)
M4
8
-
0.7
2
¥
5,998
¥6,598
(税込)
翌日出荷
返品不可
42436615
M4×10
1箱(900個)
M4
10
-
0.7
2
¥
5,598
¥6,158
(税込)
翌日出荷
返品不可
42436624
M4×12
1箱(900個)
M4
12
-
0.7
2
¥
5,698
¥6,268
(税込)
翌日出荷
返品不可
42436633
M4×20
1箱(600個)
M4
20
-
0.7
2
¥
5,098
¥5,608
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42436642
M5×8
1箱(600個)
M5
8
-
0.8
2
¥
6,398
¥7,038
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42436651
M5×10
1箱(600個)
M5
10
-
0.8
2
¥
6,398
¥7,038
(税込)
翌日出荷
返品不可
42436667
M5×16
1箱(450個)
M5
16
-
0.8
2
¥
5,698
¥6,268
(税込)
翌日出荷
返品不可
42436676
M6×16
1箱(300個)
M6
16
-
1
2
¥
6,198
¥6,818
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43289845
M3×16
1箱(1400個)
M3
16
0.5
-
2
取扱い終了
返品不可
43289854
M3×22
1箱(900個)
M3
22
0.5
-
2
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください