大阪魂
(+-)ナベP=3(SW+JIS W組込)(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
材質
鉄
十字穴番号
2
種類
P=3(SW+JIS W組込)
寸法a(mm)
6.3
座金外径×厚さ(mm)
13×1.0
表面処理
ノンクロームホワイト
頭部形状
ナベ組込
寸法d1(mm)
11.5
寸法K(mm)
3.9
寸法m(mm)
6.3
穴の形状
プラスマイナス
寸法dk(Φmm)
10.5
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43290073
M6×12
1箱(350個)
12
¥
5,698
¥6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43290082
M6×14
1箱(300個)
14
¥
5,098
¥5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43290091
M6×15
1箱(300個)
15
¥
5,198
¥5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43290107
M6×16
1箱(300個)
16
¥
5,398
¥5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43290116
M6×20
1箱(250個)
20
¥
4,798
¥5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43290125
M6×25
1箱(350個)
25
¥
7,298
¥8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43290134
M6×30
1箱(300個)
30
¥
7,098
¥7,808
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください