大阪魂
(+-)ナベP=3(SW+JIS W組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
プラスマイナス
表面処理
亜鉛黒
種類
P=3(SW+JIS W組込)
バスケットに入れる
39
件中 1~39件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43290484
M3×5
1箱(1500個)
M3
5
0.5
-
2
¥
7,298
¥8,028
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43290493
M3×6
1箱(1500個)
M3
6
0.5
-
2
¥
5,798
¥6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43290502
M3×8
1箱(1200個)
M3
8
0.5
-
2
¥
4,898
¥5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43290511
M3×10
1箱(1200個)
M3
10
0.5
-
2
¥
4,998
¥5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43290527
M3×12
1箱(1600個)
M3
12
0.5
-
2
¥
6,598
¥7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43290536
M3×14
1箱(1500個)
M3
14
0.5
-
2
¥
6,698
¥7,368
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43290545
M3×15
1箱(1500個)
M3
15
0.5
-
2
¥
7,098
¥7,808
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43290563
M3×20
1箱(1000個)
M3
20
0.5
-
2
¥
5,198
¥5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43290581
M4×8
1箱(1000個)
M4
8
0.7
-
2
¥
5,698
¥6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43290597
M4×10
1箱(900個)
M4
10
0.7
-
2
¥
5,398
¥5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43290606
M4×12
1箱(900個)
M4
12
0.7
-
2
¥
5,798
¥6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43290615
M4×14
1箱(800個)
M4
14
0.7
-
2
¥
5,398
¥5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43290624
M4×15
1箱(700個)
M4
15
0.7
-
2
¥
4,998
¥5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43290633
M4×16
1箱(700個)
M4
16
0.7
-
2
¥
5,298
¥5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43290642
M4×20
1箱(600個)
M4
20
0.7
-
2
¥
4,998
¥5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43290651
M4×25
1箱(500個)
M4
25
0.7
-
2
¥
4,898
¥5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43290667
M4×30
1箱(400個)
M4
30
0.7
-
2
¥
4,298
¥4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43290676
M4×45
1箱(350個)
M4
45
0.7
-
2
¥
6,498
¥7,148
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43290685
M5×8
1箱(600個)
M5
8
0.8
-
2
¥
6,298
¥6,928
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43290694
M5×10
1箱(600個)
M5
10
0.8
-
2
¥
6,298
¥6,928
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43290703
M5×12
1箱(500個)
M5
12
0.8
-
2
¥
5,398
¥5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43290712
M5×14
1箱(500個)
M5
14
0.8
-
2
¥
5,798
¥6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43290721
M5×15
1箱(450個)
M5
15
0.8
-
2
¥
5,398
¥5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43290737
M5×18
1箱(400個)
M5
18
0.8
-
2
¥
4,998
¥5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43290746
M5×25
1箱(450個)
M5
25
0.8
-
2
¥
6,598
¥7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43290755
M5×30
1箱(400個)
M5
30
0.8
-
2
¥
6,998
¥7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43290764
M6×10
1箱(400個)
M6
10
1
-
2
¥
6,898
¥7,588
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43290773
M6×12
1箱(350個)
M6
12
1
-
2
¥
6,198
¥6,818
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43290782
M6×14
1箱(300個)
M6
14
1
-
2
¥
5,598
¥6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43290791
M6×15
1箱(300個)
M6
15
1
-
2
¥
5,698
¥6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43290807
M6×20
1箱(250個)
M6
20
1
-
2
¥
4,998
¥5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43290816
M6×25
1箱(350個)
M6
25
1
-
2
¥
7,898
¥8,688
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43290825
M6×30
1箱(300個)
M6
30
1
-
2
¥
7,698
¥8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42438837
M4×6
1箱(1200個)
M4
6
-
0.7
2
¥
9,198
¥10,118
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42438846
M5×16
1箱(450個)
M5
16
-
0.8
2
¥
5,498
¥6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42438855
M5×20
1箱(400個)
M5
20
-
0.8
2
¥
5,198
¥5,718
(税込)
翌日出荷
返品不可
42438864
M6×16
1箱(300個)
M6
16
-
1
2
¥
5,798
¥6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43290554
M3×16
1箱(1400個)
M3
16
0.5
-
2
取扱い終了
返品不可
43290572
M3×22
1箱(900個)
M3
22
0.5
-
2
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください