大阪魂
(+)ナベP=4 薄板用(SW+JIS小形W組込)(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)
材質
鉄
十字穴番号
2
種類
P=4(薄板用・SW+JIS小形W組込)
表面処理
ノンクロームブラック
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43291315
M3×5
1箱(2000個)
M3
0.5
5
¥
11,980
¥13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43291324
M3×6
1箱(2000個)
M3
0.5
6
¥
9,398
¥10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43291333
M3×8
1箱(1800個)
M3
0.5
8
¥
8,798
¥9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43291342
M3×10
1箱(1500個)
M3
0.5
10
¥
7,498
¥8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43291351
M3×12
1箱(2000個)
M3
0.5
12
¥
10,980
¥12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43291367
M3×14
1箱(1800個)
M3
0.5
14
¥
9,998
¥10,998
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43291376
M3×15
1箱(1500個)
M3
0.5
15
¥
9,398
¥10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43291385
M3×16
1箱(1500個)
M3
0.5
16
¥
9,398
¥10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43291394
M4×6
1箱(1500個)
M4
0.7
6
¥
13,980
¥15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43291403
M4×8
1箱(1300個)
M4
0.7
8
¥
9,198
¥10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43291412
M4×10
1箱(1200個)
M4
0.7
10
¥
8,798
¥9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43291421
M4×12
1箱(1000個)
M4
0.7
12
¥
7,298
¥8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43291446
M4×15
1箱(900個)
M4
0.7
15
¥
7,298
¥8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43291455
M4×16
1箱(800個)
M4
0.7
16
¥
6,998
¥7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43291464
M4×18
1箱(800個)
M4
0.7
18
¥
7,498
¥8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43291473
M4×20
1箱(700個)
M4
0.7
20
¥
6,998
¥7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43291482
M5×8
1箱(800個)
M5
0.8
8
¥
9,998
¥10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43291491
M5×10
1箱(700個)
M5
0.8
10
¥
8,798
¥9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43291507
M5×12
1箱(600個)
M5
0.8
12
¥
7,498
¥8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43291516
M5×14
1箱(500個)
M5
0.8
14
¥
6,898
¥7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43291525
M5×15
1箱(500個)
M5
0.8
15
¥
6,998
¥7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43291534
M5×16
1箱(500個)
M5
0.8
16
¥
7,198
¥7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43291552
M5×20
1箱(400個)
M5
0.8
20
¥
5,998
¥6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43291437
M4×14
1箱(900個)
M4
0.7
14
取扱い終了
返品不可
43291543
M5×18
1箱(450個)
M5
0.8
18
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください