大阪魂
(+)ナベP=4 薄板用(SW+JIS小形W組込)(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
材質
鉄
十字穴番号
2
種類
P=4(薄板用・SW+JIS小形W組込)
表面処理
ノンクロームホワイト
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43291561
M3×5
1箱(2000個)
M3
0.5
5
¥
8,098
¥8,908
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43291577
M3×6
1箱(2000個)
M3
0.5
6
¥
6,798
¥7,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
43291586
M3×8
1箱(1800個)
M3
0.5
8
¥
5,998
¥6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43291595
M3×10
1箱(1500個)
M3
0.5
10
¥
5,498
¥6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43291604
M3×12
1箱(2000個)
M3
0.5
12
¥
7,198
¥7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43291613
M3×14
1箱(1800個)
M3
0.5
14
¥
7,298
¥8,028
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43291622
M3×15
1箱(1500個)
M3
0.5
15
¥
6,398
¥7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43291631
M3×16
1箱(1500個)
M3
0.5
16
¥
6,898
¥7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43291647
M4×6
1箱(1500個)
M4
0.7
6
¥
9,898
¥10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43291656
M4×8
1箱(1300個)
M4
0.7
8
¥
6,498
¥7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43291665
M4×10
1箱(1200個)
M4
0.7
10
¥
6,298
¥6,928
(税込)
翌日出荷
返品不可
43291674
M4×12
1箱(1000個)
M4
0.7
12
¥
5,398
¥5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43291692
M4×15
1箱(900個)
M4
0.7
15
¥
5,498
¥6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43291701
M4×16
1箱(800個)
M4
0.7
16
¥
4,898
¥5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43291717
M4×18
1箱(800個)
M4
0.7
18
¥
5,498
¥6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43291726
M4×20
1箱(700個)
M4
0.7
20
¥
4,898
¥5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43291735
M5×8
1箱(800個)
M5
0.8
8
¥
6,798
¥7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43291744
M5×10
1箱(700個)
M5
0.8
10
¥
6,098
¥6,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43291753
M5×12
1箱(600個)
M5
0.8
12
¥
5,398
¥5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43291762
M5×14
1箱(500個)
M5
0.8
14
¥
4,898
¥5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43291771
M5×15
1箱(500個)
M5
0.8
15
¥
4,798
¥5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43291787
M5×16
1箱(500個)
M5
0.8
16
¥
5,098
¥5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43291805
M5×20
1箱(400個)
M5
0.8
20
¥
4,398
¥4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43291683
M4×14
1箱(900個)
M4
0.7
14
取扱い終了
返品不可
43291796
M5×18
1箱(450個)
M5
0.8
18
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください