(+-)ナベPK=1(JIS小形W組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱)

(+-)ナベPK=1(JIS小形W組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂

材質 十字穴番号2 種類PK=1(JIS小形W組込) 表面処理亜鉛黒 頭部形状ナベ組込 穴の形状プラスマイナス
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43298281 M3×6 1箱(2500個) M3 0.5 6
7,898
8,688 (税込)
8日以内出荷

返品不可
43298297 M3×8 1箱(2000個) M3 0.5 8
6,698
7,368 (税込)
8日以内出荷

返品不可
43298306 M4×35 1箱(400個) M4 0.7 35
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1066:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする