大阪魂
(+)六角アプセットI=3(SW+ISO W組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)
頭部形状
六角アプセット組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ブラック
色
黒
種類
I=3(SW+ISOW組込)
バスケットに入れる
44
件中 1~44件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43304213
M3×6
1箱(1500個)
M3
6
0.5
-
2
¥
9,398
¥10,338
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43304222
M3×8
1箱(1200個)
M3
8
0.5
-
2
¥
7,798
¥8,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43304231
M3×10
1箱(1000個)
M3
10
0.5
-
2
¥
6,598
¥7,258
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43304247
M3×12
1箱(1500個)
M3
12
0.5
-
2
¥
9,998
¥10,998
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43304256
M3×20
1箱(900個)
M3
20
0.5
-
2
¥
7,798
¥8,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
43304265
M4×8
1箱(1000個)
M4
8
0.7
-
2
¥
9,198
¥10,118
(税込)
翌日出荷
返品不可
43304274
M4×15
1箱(700個)
M4
15
0.7
-
2
¥
7,298
¥8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43304283
M4×16
1箱(700個)
M4
16
0.7
-
2
¥
7,598
¥8,358
(税込)
翌日出荷
返品不可
43304301
M5×8
1箱(600個)
M5
8
0.8
-
2
¥
7,198
¥7,918
(税込)
翌日出荷
返品不可
43304317
M5×14
1箱(500個)
M5
14
0.8
-
2
¥
6,798
¥7,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
43304326
M5×15
1箱(450個)
M5
15
0.8
-
2
¥
6,498
¥7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43304335
M5×18
1箱(400個)
M5
18
0.8
-
2
¥
6,298
¥6,928
(税込)
翌日出荷
返品不可
43304344
M5×25
1箱(500個)
M5
25
0.8
-
2
¥
8,698
¥9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43304353
M5×30
1箱(400個)
M5
30
0.8
-
2
¥
7,298
¥8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43304362
M6×10
1箱(350個)
M6
10
1
-
2
¥
6,798
¥7,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
43304371
M6×12
1箱(350個)
M6
12
1
-
2
¥
6,798
¥7,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
43304387
M6×15
1箱(300個)
M6
15
1
-
2
¥
6,198
¥6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43304396
M6×20
1箱(250個)
M6
20
1
-
2
¥
5,798
¥6,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
43304405
M6×35
1箱(250個)
M6
35
1
-
2
¥
7,298
¥8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43304414
M6×60
1箱(140個)
M6
60
1
-
2
¥
6,498
¥7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43304423
M8×30
1箱(150個)
M8
30
1.25
-
3
¥
8,198
¥9,018
(税込)
翌日出荷
返品不可
43304432
M8×35
1箱(130個)
M8
35
1.25
-
3
¥
7,698
¥8,468
(税込)
翌日出荷
返品不可
43304441
M8×50
1箱(100個)
M8
50
1.25
-
3
¥
7,198
¥7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42457493
M4×10
1箱(800個)
M4
10
-
0.7
2
¥
7,698
¥8,468
(税込)
翌日出荷
返品不可
42457502
M4×12
1箱(800個)
M4
12
-
0.7
2
¥
7,998
¥8,798
(税込)
翌日出荷
返品不可
42457511
M5×10
1箱(600個)
M5
10
-
0.8
2
¥
7,798
¥8,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
42457527
M5×12
1箱(500個)
M5
12
-
0.8
2
¥
6,698
¥7,368
(税込)
翌日出荷
返品不可
42457536
M5×16
1箱(450個)
M5
16
-
0.8
2
¥
6,698
¥7,368
(税込)
翌日出荷
返品不可
42457545
M5×20
1箱(400個)
M5
20
-
0.8
2
¥
6,398
¥7,038
(税込)
翌日出荷
返品不可
42457554
M5×40
1箱(300個)
M5
40
-
0.8
2
¥
7,498
¥8,248
(税込)
13日以内出荷
返品不可
42457563
M6×14
1箱(300個)
M6
14
-
1
2
¥
5,998
¥6,598
(税込)
翌日出荷
返品不可
42457572
M6×16
1箱(300個)
M6
16
-
1
2
¥
6,398
¥7,038
(税込)
翌日出荷
返品不可
42457581
M6×18
1箱(250個)
M6
18
-
1
2
¥
5,498
¥6,048
(税込)
翌日出荷
返品不可
42457597
M6×25
1箱(300個)
M6
25
-
1
2
¥
7,298
¥8,028
(税込)
翌日出荷
返品不可
42457606
M6×30
1箱(250個)
M6
30
-
1
2
¥
6,698
¥7,368
(税込)
翌日出荷
返品不可
42457615
M6×45
1箱(200個)
M6
45
-
1
2
¥
6,898
¥7,588
(税込)
翌日出荷
返品不可
42457624
M8×12
1箱(150個)
M8
12
-
1.25
3
¥
7,298
¥8,028
(税込)
翌日出荷
返品不可
42457633
M8×15
1箱(150個)
M8
15
-
1.25
3
¥
6,798
¥7,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
42457642
M8×16
1箱(130個)
M8
16
-
1.25
3
¥
5,798
¥6,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
42457651
M8×20
1箱(120個)
M8
20
-
1.25
3
¥
5,798
¥6,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
42457667
M8×25
1箱(150個)
M8
25
-
1.25
3
¥
7,698
¥8,468
(税込)
翌日出荷
返品不可
42457676
M8×40
1箱(100個)
M8
40
-
1.25
3
¥
6,598
¥7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42457685
M8×45
1箱(100個)
M8
45
-
1.25
3
¥
6,998
¥7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43304292
M4×35
1箱(300個)
M4
35
0.7
-
2
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください