(+)六角アプセットP=1(JIS W組込)(鉄/クローム)(小箱)

(+)六角アプセットP=1(JIS W組込)(鉄/クローム)(小箱) - 大阪魂(+)六角アプセットP=1(JIS W組込)(鉄/クローム)(小箱) - 大阪魂(+)六角アプセットP=1(JIS W組込)(鉄/クローム)(小箱) - 大阪魂
頭部形状六角アプセット組込材質穴の形状十字穴表面処理クローム種類P=1(JIS W組込)
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43310461M6×81箱(400個)M681-2
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
43310477M6×101箱(400個)M6101-2
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
43310486M6×121箱(350個)M6121-2
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
43310495M6×141箱(350個)M6141-2
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
43310504M6×151箱(300個)M6151-2
8,598
9,458(税込)
8日以内出荷
返品不可
43310513M6×161箱(300個)M6161-2
9,298
10,228(税込)
8日以内出荷
返品不可
43310522M6×181箱(300個)M6181-2
9,398
10,338(税込)
8日以内出荷
返品不可
43310531M6×201箱(250個)M6201-2
8,698
9,568(税込)
8日以内出荷
返品不可
43310547M6×221箱(350個)M6221-2
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
43310556M6×251箱(350個)M6251-2
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
43310565M6×301箱(300個)M6301-2
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
43310574M6×351箱(250個)M6351-2
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
43310583M6×401箱(200個)M6401-2
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
43310592M6×451箱(200個)M6451-2
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
43310601M6×501箱(200個)M6501-2
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
43310617M6×651箱(120個)M6651-2
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
43310626M6×701箱(100個)M6701-2
9,198
10,118(税込)
8日以内出荷
返品不可
43310635M8×121箱(150個)M8121.25-3
9,698
10,668(税込)
8日以内出荷
返品不可
43310644M8×141箱(150個)M8141.25-3
9,698
10,668(税込)
8日以内出荷
返品不可
43310653M8×151箱(150個)M8151.25-3
9,698
10,668(税込)
8日以内出荷
返品不可
43310662M8×181箱(130個)M8181.25-3
8,598
9,458(税込)
8日以内出荷
返品不可
43310671M8×201箱(120個)M8201.25-3
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
返品不可
43310687M8×251箱(150個)M8251.25-3
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
43310696M8×351箱(130個)M8351.25-3
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
43310705M8×401箱(100個)M8401.25-3
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
43310714M8×451箱(100個)M8451.25-3
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
43310723M8×501箱(100個)M8501.25-3
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
43310732M8×601箱(70個)M8601.25-3
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
43310741M8×651箱(70個)M8651.25-3
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
42459882M8×161箱(130個)M816-1.253
8,698
9,568(税込)
8日以内出荷
返品不可
42459891M8×301箱(150個)M830-1.253
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1382:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする