(+)六角アプセットP=1(JIS W組込)(鉄/ダクロ)(小箱)

(+)六角アプセットP=1(JIS W組込)(鉄/ダクロ)(小箱) - 大阪魂(+)六角アプセットP=1(JIS W組込)(鉄/ダクロ)(小箱) - 大阪魂(+)六角アプセットP=1(JIS W組込)(鉄/ダクロ)(小箱) - 大阪魂
頭部形状六角アプセット組込材質穴の形状十字穴表面処理ダクロ種類P=1(JIS W組込)
全28種類を絞り込む
ねじの呼び
長さ(mm)
内容量
28種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43312193M6×81箱(400個)M681-2
6,198
6,818(税込)
13日以内出荷
返品不可
43312202M6×121箱(350個)M6121-2
4,998
5,498(税込)
13日以内出荷
返品不可
43312211M6×141箱(350個)M6141-2
5,398
5,938(税込)
13日以内出荷
返品不可
43312227M6×151箱(300個)M6151-2
4,598
5,058(税込)
13日以内出荷
返品不可
43312236M6×161箱(300個)M6161-2
4,798
5,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
43312245M6×181箱(300個)M6181-2
4,998
5,498(税込)
13日以内出荷
返品不可
43312254M6×221箱(350個)M6221-2
6,698
7,368(税込)
13日以内出荷
返品不可
43312263M6×251箱(350個)M6251-2
6,698
7,368(税込)
13日以内出荷
返品不可
43312272M6×301箱(300個)M6301-2
6,498
7,148(税込)
13日以内出荷
返品不可
43312281M6×351箱(250個)M6351-2
5,798
6,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
43312297M6×401箱(200個)M6401-2
5,398
5,938(税込)
13日以内出荷
返品不可
43312306M6×451箱(200個)M6451-2
5,798
6,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
43312315M6×501箱(200個)M6501-2
6,998
7,698(税込)
13日以内出荷
返品不可
43312324M6×651箱(120個)M6651-2
5,498
6,048(税込)
13日以内出荷
返品不可
43312333M6×701箱(100個)M6701-2
4,698
5,168(税込)
13日以内出荷
返品不可
43312342M8×121箱(150個)M8121.25-3
4,898
5,388(税込)
13日以内出荷
返品不可
43312351M8×141箱(150個)M8141.25-3
4,898
5,388(税込)
13日以内出荷
返品不可
43312367M8×181箱(130個)M8181.25-3
4,598
5,058(税込)
13日以内出荷
返品不可
43312376M8×201箱(120個)M8201.25-3
4,198
4,618(税込)
13日以内出荷
返品不可
43312385M8×251箱(150個)M8251.25-3
5,598
6,158(税込)
13日以内出荷
返品不可
43312394M8×301箱(150個)M8301.25-3
6,098
6,708(税込)
13日以内出荷
返品不可
43312403M8×351箱(130個)M8351.25-3
5,698
6,268(税込)
13日以内出荷
返品不可
43312412M8×401箱(100個)M8401.25-3
4,998
5,498(税込)
13日以内出荷
返品不可
43312421M8×451箱(100個)M8451.25-3
5,798
6,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
43312437M8×501箱(100個)M8501.25-3
5,998
6,598(税込)
13日以内出荷
返品不可
43312446M8×601箱(70個)M8601.25-3
5,498
6,048(税込)
13日以内出荷
返品不可
43312455M8×651箱(70個)M8651.25-3
5,798
6,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
42460512M6×101箱(400個)M610-12
5,798
6,378(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
928:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする