大阪魂
(+)六角アプセットP=2(SW組込)(鉄/ダクロ)(小箱)
頭部形状
六角アプセット組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ダクロ
種類
P=2(SW組込)
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43320855
M5×25
1箱(600個)
M5
25
0.8
-
2
¥
7,398
¥8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43320864
M6×8
1箱(400個)
M6
8
1
-
2
¥
5,698
¥6,268
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43320873
M6×10
1箱(400個)
M6
10
1
-
2
¥
5,198
¥5,718
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43320882
M6×14
1箱(350個)
M6
14
1
-
2
¥
4,898
¥5,388
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43320891
M6×15
1箱(350個)
M6
15
1
-
2
¥
4,998
¥5,498
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43320907
M6×16
1箱(350個)
M6
16
1
-
2
¥
4,998
¥5,498
(税込)
翌日出荷
返品不可
43320916
M6×18
1箱(300個)
M6
18
1
-
2
¥
4,598
¥5,058
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43320925
M6×20
1箱(300個)
M6
20
1
-
2
¥
4,898
¥5,388
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43320934
M6×22
1箱(400個)
M6
22
1
-
2
¥
6,898
¥7,588
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43320943
M6×25
1箱(400個)
M6
25
1
-
2
¥
6,998
¥7,698
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43320952
M6×28
1箱(350個)
M6
28
1
-
2
¥
6,998
¥7,698
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43320961
M6×30
1箱(300個)
M6
30
1
-
2
¥
6,098
¥6,708
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43320977
M6×35
1箱(250個)
M6
35
1
-
2
¥
5,498
¥6,048
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43320986
M6×40
1箱(200個)
M6
40
1
-
2
¥
4,898
¥5,388
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43320995
M6×45
1箱(200個)
M6
45
1
-
2
¥
5,698
¥6,268
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43321004
M6×50
1箱(200個)
M6
50
1
-
2
¥
6,498
¥7,148
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43321013
M6×55
1箱(180個)
M6
55
1
-
2
¥
6,498
¥7,148
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43321022
M6×60
1箱(150個)
M6
60
1
-
2
¥
5,798
¥6,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43321031
M6×65
1箱(150個)
M6
65
1
-
2
¥
6,298
¥6,928
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43321047
M6×70
1箱(120個)
M6
70
1
-
2
¥
5,498
¥6,048
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43321056
M6×75
1箱(160個)
M6
75
1
-
2
¥
7,998
¥8,798
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43321065
M6×80
1箱(140個)
M6
80
1
-
2
¥
9,698
¥10,668
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43321074
M6×85
1箱(120個)
M6
85
1
-
2
¥
8,798
¥9,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43321083
M6×90
1箱(100個)
M6
90
1
-
2
¥
7,698
¥8,468
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43321092
M8×12
1箱(200個)
M8
12
1.25
-
3
¥
6,098
¥6,708
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43321101
M8×14
1箱(200個)
M8
14
1.25
-
3
¥
6,098
¥6,708
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43321117
M8×15
1箱(150個)
M8
15
1.25
-
3
¥
4,598
¥5,058
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43321126
M8×16
1箱(150個)
M8
16
1.25
-
3
¥
4,598
¥5,058
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43321135
M8×20
1箱(150個)
M8
20
1.25
-
3
¥
4,998
¥5,498
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43321144
M8×22
1箱(200個)
M8
22
1.25
-
3
¥
6,698
¥7,368
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43321153
M8×25
1箱(200個)
M8
25
1.25
-
3
¥
7,298
¥8,028
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43321162
M8×30
1箱(150個)
M8
30
1.25
-
3
¥
5,798
¥6,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43321171
M8×35
1箱(170個)
M8
35
1.25
-
3
¥
7,198
¥7,918
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43321187
M8×40
1箱(120個)
M8
40
1.25
-
3
¥
5,798
¥6,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43321196
M8×45
1箱(120個)
M8
45
1.25
-
3
¥
6,598
¥7,258
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43321205
M8×50
1箱(100個)
M8
50
1.25
-
3
¥
5,798
¥6,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43321214
M8×55
1箱(100個)
M8
55
1.25
-
3
¥
6,698
¥7,368
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43321223
M8×60
1箱(80個)
M8
60
1.25
-
3
¥
5,798
¥6,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43321232
M8×65
1箱(80個)
M8
65
1.25
-
3
¥
6,198
¥6,818
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43321241
M8×70
1箱(70個)
M8
70
1.25
-
3
¥
5,698
¥6,268
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43321257
M8×75
1箱(70個)
M8
75
1.25
-
3
¥
5,998
¥6,598
(税込)
13日以内出荷
返品不可
42463443
M6×12
1箱(400個)
M6
12
-
1
2
¥
5,198
¥5,718
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください