大阪魂
(+)六角アプセットP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
頭部形状
六角アプセット組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
亜鉛黒
種類
P=4(SW+JIS小形W組込)
バスケットに入れる
53
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43340132
M3×6
1箱(1500個)
M3
6
0.5
-
2
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43340141
M3×8
1箱(1500個)
M3
8
0.5
-
2
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43340157
M3×10
1箱(1500個)
M3
10
0.5
-
2
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43340166
M3×12
1箱(1600個)
M3
12
0.5
-
2
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43340175
M3×14
1箱(1500個)
M3
14
0.5
-
2
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43340184
M3×15
1箱(1200個)
M3
15
0.5
-
2
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43340193
M4×6
1箱(1000個)
M4
6
0.7
-
2
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43340202
M4×8
1箱(1000個)
M4
8
0.7
-
2
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43340211
M4×10
1箱(800個)
M4
10
0.7
-
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43340227
M4×14
1箱(700個)
M4
14
0.7
-
2
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43340236
M4×15
1箱(700個)
M4
15
0.7
-
2
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43340245
M4×16
1箱(700個)
M4
16
0.7
-
2
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43340254
M4×18
1箱(600個)
M4
18
0.7
-
2
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43340263
M4×20
1箱(500個)
M4
20
0.7
-
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43340272
M4×25
1箱(500個)
M4
25
0.7
-
2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43340281
M4×30
1箱(400個)
M4
30
0.7
-
2
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43340297
M4×35
1箱(300個)
M4
35
0.7
-
2
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43340306
M4×40
1箱(400個)
M4
40
0.7
-
2
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43340324
M4×50
1箱(300個)
M4
50
0.7
-
2
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43340333
M5×14
1箱(500個)
M5
14
0.8
-
2
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43340342
M5×15
1箱(500個)
M5
15
0.8
-
2
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43340351
M5×18
1箱(400個)
M5
18
0.8
-
2
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌日出荷
返品不可
43340367
M5×30
1箱(400個)
M5
30
0.8
-
2
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
43340376
M5×50
1箱(200個)
M5
50
0.8
-
2
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43340385
M6×10
1箱(400個)
M6
10
1
-
2
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌日出荷
返品不可
43340394
M6×12
1箱(350個)
M6
12
1
-
2
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌日出荷
返品不可
43340403
M6×16
1箱(300個)
M6
16
1
-
2
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌日出荷
返品不可
43340412
M6×18
1箱(300個)
M6
18
1
-
2
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43340421
M6×25
1箱(350個)
M6
25
1
-
2
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43340437
M6×28
1箱(300個)
M6
28
1
-
2
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43340446
M6×30
1箱(300個)
M6
30
1
-
2
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43340455
M6×35
1箱(250個)
M6
35
1
-
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43340464
M6×40
1箱(200個)
M6
40
1
-
2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43340473
M6×45
1箱(200個)
M6
45
1
-
2
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43340482
M6×50
1箱(200個)
M6
50
1
-
2
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43340491
M8×12
1箱(150個)
M8
12
1.25
-
3
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43340507
M8×14
1箱(150個)
M8
14
1.25
-
3
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43340516
M8×16
1箱(130個)
M8
16
1.25
-
3
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43340525
M8×18
1箱(130個)
M8
18
1.25
-
3
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43340534
M8×20
1箱(120個)
M8
20
1.25
-
3
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43340543
M8×25
1箱(150個)
M8
25
1.25
-
3
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42471597
M4×12
1箱(800個)
M4
12
-
0.7
2
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42471606
M5×8
1箱(700個)
M5
8
-
0.8
2
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42471615
M5×10
1箱(600個)
M5
10
-
0.8
2
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
42471624
M5×12
1箱(500個)
M5
12
-
0.8
2
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
42471633
M5×13
1箱(500個)
M5
13
-
0.8
2
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42471642
M5×16
1箱(500個)
M5
16
-
0.8
2
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42471651
M5×20
1箱(400個)
M5
20
-
0.8
2
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌日出荷
返品不可
42471667
M5×25
1箱(500個)
M5
25
-
0.8
2
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42471676
M6×14
1箱(350個)
M6
14
-
1
2
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ