M5×20 (+)六角アプセットP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 42471651

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M5×20 (+)六角アプセットP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 42471651
M5×20 (+)六角アプセットP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 42471651

(+)六角アプセットP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(400個)
ねじの呼びM5
長さ(mm)20
内容量1箱(400個)注文コード42471651品番M5×20
販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
¥5,698
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
20
ねじピッチ(mm)
0.8
十字穴番号
2
材質
鉄
種類
P=4(SW+JIS小形W組込)
寸法a(mm)
5.2
寸法S(mm)
8
表面処理
亜鉛黒
寸法e(mm)
約8.7
寸法D1(mm)
10
寸法T(mm)
0.8
頭部形状
六角アプセット組込
寸法d1(mm)
(最大)8.5
寸法K(mm)
3.5
寸法m(mm)
4.8
穴の形状
十字穴

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1559:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする