大阪魂
7マーク小形六角アプセット 細目P=3(SW+JIS W組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
ねじの呼び
M10
ねじピッチ
1.25
長さ(mm)
40
材質
鉄
種類
P=3(SW+JISW組込)
寸法a(mm)
9.9
座金外径×厚さ(mm)
22×1.6
表面処理
亜鉛黒
寸法e(mm)
15.5
頭部形状
六角アプセット組込
寸法s(mm)
14
寸法k(mm)
7
寸法dk1(Φmm)
17.5
ねじ山種類
メートル細目
内容量
1箱(90個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43341672
M10×40
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください