曜日別特売
M10×40 7マーク小形六角アプセット 細目P=3(SW+JIS W組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 43341672

7マーク小形六角アプセット 細目P=3(SW+JIS W組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1箱(90個)
注文コード
43341672
品番
M10×40
販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
材質
長さ(mm)
40
種類
P=3(SW+JISW組込)
ねじピッチ
1.25
寸法a(mm)
9.9
座金外径×厚さ(mm)
22×1.6
表面処理
亜鉛黒
寸法e(mm)
15.5
頭部形状
六角アプセット組込
寸法s(mm)
14
寸法k(mm)
7
ねじの呼び
M10
寸法dk1(Φmm)
17.5
ねじ山種類
メートル細目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1056:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする